Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

DSD01TX-3.2T Dynamometer


Menge:  Box  
Produktinformationen
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
DSD01TX-3.2T Dynamometer
Artikel-Nr.:
     906-1510001
Hersteller:
     REMA HOLLAND
Herst.-Nr.:
     1510001
EAN/GTIN:
     8717365007538
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Komplett mit Kunststoffkoffer, Betriebsanleitung und Kalibrierungszertifikat. TX-LOAD: Bestehend aus Kraftmessdose mit Display und Elektronik mit Funkfernsteuerung. RX-PORT: Empfänger mit Display, mit CPU Speicher. Kalibrierung und Datenübertragung zum Druck oder PC.

Option
• Schäkel > 10T.
RX-PORT elektrische specificaties
• Batterien (3 x AA Typ).
• Betriebszeit: ca 150 Stunden.
• Batteriespannungsanzeige.
TX-LOAD elektrische specificaties
• Batterien (3 x AA Typ).
• Betriebszeit: ca 100 Stunden.
• Datenübertragungsabstand: max 50 m.Funktionen
• Automatische Nullstellung beim Einschalten.
• Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
• Tara-, Spitzenwert- und Hold-Funktion.
• Digitaler Stabilisierungsfilter.
• Maßeinheitsauswahl (kg - N - kN - Lb).
• Automatische Abschaltung.
Mechanische Daten
• Kunststoffsgehäuse.
• Schutzart IP 63 (EN 60529).
• Kraftmessedose aus rostfreiem Stahl.
• Prüflast: 2 x Messgrenze (ohne Entriegelung der Zugkrafteinheit).
• Sicherheitsfaktor: 5 x Messgrenze.
RX-PORT mechanische specificaties
• Kunststoffsgehäuse, 110 x 68 x 31 mm.
• Schutzart IP 62 (EN 60529).
RX-PORT elektronische specificaties
• 5-Ziffer LCD Anzeige, 12 mm Zifferhöhe.
• 433,92 MHz Frequenzeinstellung.
• Umgebungstemperatur von -5°C bis +55°C.
TX-LOAD elektronische specificaties
• 433,92 MHz Frequenzeinstellung.
• Umgebungstemperatur von -5°C bis +55°C.
• Genauigkeit: etwa 0,1% des angezeigten Wertes
Weitere Suchbegriffe: Messgerät, Hebezeuge, messen, genau, digital, Funkfernsteuerung, Kalibrierungszertifikat, Kalibriert, Klalibrierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.655,11*
1 Box enthält 1 Stück (€ 1.655,11* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DSD01-0.6T Dynamometer
REMA HOLLAND
1507003
€ 755,60*
Ähnlich
DSD01-1.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1507005
€ 801,86*
Ähnlich
DSD01-10.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1509005
€ 1.382,64*
Ähnlich
DSD01-3.2T Dynamometer
REMA HOLLAND
1509001
€ 884,10*
Ähnlich
DSD01-6.3T Dynamometer
REMA HOLLAND
1509003
€ 992,05*
Ähnlich
DSD01TX-10.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1510005
€ 2.040,62*
Ähnlich
DSD01TX-6.4T Dynamometer
REMA HOLLAND
1510003
€ 1.727,06*
Ähnlich
DSD04-10.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1508005
€ 1.022,88*
Ähnlich
DSD04-2.5T Dynamometer
REMA HOLLAND
1508001
€ 909,81*
Ähnlich
DSD04-20.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1508007
€ 1.567,74*
Ähnlich
DSD04-5.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1508003
€ 930,36*
Ähnlich
DSD04TX/RX-10.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1512005
€ 1.652,03*
Ähnlich
DSD04TX/RX-20.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1512009
€ 2.235,94*
Ähnlich
DSD04TX/RX-5.0T Dynamometer
REMA HOLLAND
1512003
€ 1.558,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG