Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen


Menge:  Box  
Produktinformationen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
S5EX-PE-3M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
Artikel-Nr.:
     906-1329009
Hersteller:
     REMA HOLLAND
Herst.-Nr.:
     1329009
EAN/GTIN:
     8717365006869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 6000 kg
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet fUr intensiven industriellen Gebrauch.

Merkmale
•Farbkodierung nach EN 1492-1.
•VGS Typenbezeichnung.
•Streifenkodierung, pro Streifen 1 Tonne (bis 10 Tonnen).
•Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
•Hochwertiger Polyester-Schutzmantel mit Fischgratgewebe. Durch einwebeter starker Monofil-Textildraht entsteht ein sehr verschlei?fester und starker Schutzmantel.
Hoher Verschlei?festigkeit durch Rippenstruktur des Schutzmantels
•Lieferbar bis 100 Tonnen.


Technische Daten
Zulässige Traglast Schleife (kg) 4800
Zulässige Traglast U (kg) 12000
Tragfähigkeit (kg) 6000
Zulässige Traglast 45 grad (kg) 8400
Umfangslänge (m) 10
Zulässige Traglast 60 Grad (kg) 6000
Nutzlänge (m) 5
Farbe braun

Standard Lieferung
•Verpackt in Plastik Inklusief REMA Zertifikat und Bedienungsanleitung.
Weitere Suchbegriffe: Hebeband, Hebegurt, Schlaufenband, Schlaufenhebeband, Polyester, DIN EN 1492-1, geprüft, Farbkodiert, Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht, Betriebseinrichtung, Hebezeuge, transport, Ladungsicherung, Transportsicherung, Schlaufenbänder, Tonnen, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,69*
1 Box enthält 1 Stück (€ 77,69* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S5EX-PE-1,5M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329003
€ 44,98*
Ähnlich
S5EX-PE-1M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329001
€ 31,70*
Ähnlich
S5EX-PE-2,5M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329007
€ 70,54*
Ähnlich
S5EX-PE-2M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329005
€ 57,25*
Ähnlich
S5EX-PE-3,5M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329010
€ 96,08*
Ähnlich
S5EX-PE-4M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329011
€ 109,38*
Ähnlich
S5EX-PE-5M-8000 kg/S5 EX Polyester Rundschlingen
REMA HOLLAND
1329013
€ 136,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG