Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m


Menge:  Box  
Produktinformationen
S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m
S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m
S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m
S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m
S1-PE-6M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 6 m
Artikel-Nr.:
     906-1211163
Hersteller:
     REMA HOLLAND
Herst.-Nr.:
     1211163
EAN/GTIN:
     8717365004179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Schlaufenhebeband
Diese professionellen Hebebänder sind besonders geeignet fUr intensiven industriellen Gebrauch.
Verpackt in Plastik incl. REMA Zertifikat und Bedienungsanleitung.

Merkmale
• Farbkodierung nach EN 1492-1.
• VGS Typenbezeichnung.
• Simplex Ausführung.
• Streifenkodierung, pro Streifen 1 Tonne (bis 10 Tonnen).
• Fortlaufender Aufdruck der Traglast.
• Extra verschleißfest durch Einlagegarne im Schutzmantel.
• Lieferbar bis 30 Tonnen

Die Vorteile der REMA Rundschlingen und Hebebänder.
-Hervorragend UV-beständig
-Große Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen.
-Große Zugkraft in Verhältnis zu dem spezifischen Gewicht.
-Niedrige Dehnung bei zulässige Tragelast.
-Kein Verlust an Gewebestärke in nassem Zustand.
-Beständig gegen die meisten Säuren.
Weitere Suchbegriffe: Polyester, DIN EN 1492-1, geprüft, Farbkodiert, Tragfähigkeit, geringes Eigengewicht, Betriebseinrichtung, Hebezeuge, transport, Ladungsicherung, Transportsicherung, Schlaufenbänder, Tonnen, 1000 kg, 2000 kg, 3000 kg, 4000 kg, 5000 kg, 6000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,73*
1 Box enthält 1 Stück (€ 125,73* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
S1-PE-2M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 2 m
REMA HOLLAND
1211155
€ 51,11*
Ähnlich
S1-PE-3M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 3 m
REMA HOLLAND
1211157
€ 70,54*
Ähnlich
S1-PE-4M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 4 m
REMA HOLLAND
1211159
€ 89,96*
Ähnlich
S1-PE-5M Polyester Hebebänder -150 mm -mit verstärktem Schlaufen -Zulässige Traglast 5000 kg -Länge gerade 5 m
REMA HOLLAND
1211161
€ 109,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG