Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

amalphi ip- pack, HP 3U Sure Store Tape Array 5300; 1J VOS, 7x24h; 4h Reakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
amalphi ip- pack, HP 3U Sure Store Tape Array 5300; 1J VOS, 7x24h; 4h Reakt
amalphi ip- pack, HP 3U Sure Store Tape Array 5300; 1J VOS, 7x24h; 4h Reakt
Artikel-Nr.:
     905-UA460PE-AM
Hersteller:
     amalphi
Herst.-Nr.:
     UA460PE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
garantieerweiterungen amalphi

amalphi ip-pack

ist ein alternatives Service-Pack mit einem klar definierten SLA (Service Level Agreement) für IT–Systeme verschiedener Hersteller. Mit dem amalphi ip-pack erhalten Sie qualitativ absolut gleichwertige Wartungs- und Serviceleistungen dies aber deutlich unter dem Preis des Originals. Ein ip-pack ist die ideale Ergänzung zur Standard-Gewährleistung Ihres Systems und ist sowohl für Neusysteme als auch für bereits installiertes Equipment verfügbar.
Sie erhalten einen optimalen Service, angepasst an die Bedürfnisse Ihrer Infrastruktur und Sie entlasten damit gleichzeitig Ihr Budget.

amalphi ip-pack für HP 3U Sure Store Tape Array 5300

Laufzeit: 1 Jahr

Serviceart: Vor Ort Service

Servicefenster 24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche

Reaktionszeit: 4 Stunden vor Ort

enthaltene Leistungen: Fahrzeit / Arbeitszeit / Material

Info zu orig. Herstellerartikel: UA460PE

Die Original-Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibiltätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.

Weitere Suchbegriffe: HP Care Pack, IT Serviceverträge, UA460PE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 287,00*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG