Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 904-99570010 Herst.-Nr.: 22326 EAN/GTIN: 4016208223260 |
| |
|
| | |
| Hautpflegecreme für die tägliche Anwendung. Eigenschaften: - besonders geeignet für trockene und strapazierte Haut
- silikonfrei
- für die Anwendung im Gesicht geeignet
- ECARF Siegel - geeignet für Allergiker
- mit Parfum
Anwendungsbereiche: Industrielle Bereiche und im Gesundheitswesen Anwendung: - Vor Pausen und bei Arbeitsende 1 ml auf gesäuberte, trockene Haut auftragen und sorgfältig einreiben.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.12900 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körpercreme, Pflegecreme, Hand-Creme, Hand-Maske, Handcreme, Handpflege-Creme, Handpflegecreme, Handlotion, Handschutzlotion, Hautschutzemulsion, Hautschutzlotion, Handschutzcreme, Hautschutzcreme, Feuchtigkeits-Creme, Feuchtigkeitscreme, Hydro-Creme, Hydrocreme, handcreme 1 l flasche, feuchtigkeitscreme, handcreme 1000ml, Stokolan, Classic, Hautpflege |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 9 | | € 7,50* | ab € 17,89667* | € 22,75778* | | | | | 14 Tage | | | 9 | | Frei Haus | ab € 17,10* | € 23,07* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,06* | € 23,99* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 19,18* | € 25,56* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 33,03* | € 42,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|