Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox für Gehörschutz - 236x225 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-93510203
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4202200
EAN/GTIN:
     4002321422048
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set
Einweg-Ohrstöpsel

Der ideale Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz-Ausrüstunge am Arbeitsplatz.

Ausführung:

  • Midi (225 x 236 mm), für Gehörschutz, transparent

In den Secu-Boxen können Sie Ihre persönliche Schutzausrüstung, den Gehörschutz optimal lagern. So ist der Gehörschutz vor Spritzwasser und Staub geschützt und immer dort, wo Sie ihn gerade benötigen. Die Secu-Boxen sind nicht abschließbar und werden ohne Inhalt geliefert.

Weitere Informationen:
Höhe:
225.00 mm
Breite:
236.00 mm
Gewicht:
0.30000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
145
1
€ 5,50*
ab € 22,50*
€ 29,25*
4 Tage
107
1
€ 5,99*
ab € 22,50*
€ 29,25*
4 Tage
143
1
€ 4,99*
ab € 23,35*
€ 30,13*
5 Tage
145
1
€ 8,90*
ab € 23,692*
€ 30,602*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 40,25*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,25* pro Paket)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
311531
ab € 20,29*
Ähnlich
GEBRA
4102100
ab € 9,80*
Ähnlich
GEBRA
4117100
ab € 12,91*
Ähnlich
GEBRA
4301100
ab € 71,08*
Ähnlich
GEBRA
4307100
ab € 29,31*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.