| |
|
| Artikel-Nr.: 904-91060020 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7312550055045 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille Honeywell LG Eigenschaften: - Material: Sichtscheibe aus Polycarbonat
- Gewicht: 79 g
- leicht verstellbares Kopfband
- leichtes Design und großes Sichtfeld
- direkte Belüftung
- ideal für die chemische Industrie
- zertifiziert nach EN 166
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.76000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille honeywell, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grün, Korbbrille, LG, Geischtsschutz, Brille, Arbeitsschutz, Honeywell |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 2,31* | € 2,82* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 3,22* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,63* | € 4,24* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,76* | € 4,60* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,18* | € 6,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|