Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach links - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7917/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7917/87
EAN/GTIN:
     4250669477415
Suchbegriffe:
BMZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ links...
bmz linksweisend din 4066 feuerwehr...

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach links

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Brandmeldezentrale mit Pfeil nach links - DIN 4066
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.00995 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, BMZ, Brandmelderzentrale, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7917/62
ab € 1,72*
Ähnlich
Schilder Klar
7917/52
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.