Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach links - DIN 4066 - 297x105x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7917/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7917/52
EAN/GTIN:
     4250669477408
Suchbegriffe:
BMZ linksweisend DIN 4066 Feuerwehr...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ links...
feuerwehrzeichen din 4066 bmz links...
bmz linksweisend din 4066 feuerwehr...

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach links

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Brandmeldezentrale mit Pfeil nach links - DIN 4066
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.03789 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, BMZ, Brandmelderzentrale, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7917/62
ab € 1,73*
Ähnlich
Schilder Klar
7917/87
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.