Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach rechts - DIN 4066 - 297x105 mm Folie selbstklebend, langnachleuchtend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7916/87
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7916/87
EAN/GTIN:
     4250669477385
Suchbegriffe:
BMZ rechtsweisend DIN 4066 Feuerweh...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 BMZ recht...
bmz rechtsweisend din 4066 feuerweh...

Feuerwehrschild, BMZ (Brandmeldezentrale) mit Pfeil nach rechts

Eigenschaften:

  • Material: Folie langnachleuchtend
  • Maße: 105 x 297 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Brandmeldezentrale mit Pfeil nach rechts - DIN 4066
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.00995 kg
Material:
Folie selbstklebend, langnachleuchtend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen, BMZ, Brandmelderzentrale, DIN, 4066, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7916/62
ab € 2,16*
Ähnlich
Schilder Klar
7916/52
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.