Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aushang 5 Sicherheitsregeln - 200 mm Folie selbstkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7801/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7801/62
EAN/GTIN:
     4250669459848
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Aushänge Unfallverhütung

Aushang 5 Sicherheitsregeln, &empty 200 mm

Das runde Schild hat einen blauen Grund, sowie einen weißen Rand. Auf dem Schild stehen in weißer Schrift die fünf Sicherheitsregel, für die Durchführung von Arbeiten an elektrischen Geräten.

Mit dem Aushang "5 Sicherheitsregeln - deutsch" weisen Sie Mitarbeiter, Fremdfirmen-Personal und andere Personen die sich in Ihrem Betrieb aufhalten darauf hin, wie ein sicherer Umgang bei der Durchführung von Arbeiten an elektrischen Geräten zu gewährleisten ist.

Material:
  • Folie selbstklebend
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.01002 kg
Material:
Folie selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 5 sicherheitsregeln, Berufsgenossenschaftliche, Aushänge, Betriebsvorschriften, Betriebsanweisung, Hinweisschild, Folie, selbstklebend, Aufkleber, Bestimmungen, Unfall, Unfälle, UVV, Sicherheitsregeln, fünf, 5, Spannung, Strom, Hochspannung, elektrische, deutsch, Teil6, HS3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,09*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
7801/73
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.