Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Kombischild, Elektrischer Betriebsraum - 200x237x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7501/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7501/52
EAN/GTIN:
     4250669458308
Suchbegriffe:
Elektrischer Betriebsraum
elektrischer betriebsraum alu
elektrischer betriebsraum
schilder klar elektrischer betriebs...

Warnschild, Kombischild, Elektrischer Betriebsraum

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 237 x 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz/Randfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
237.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05759 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Blitzpfeile, VDE, Elektrotechnik, Hochspannung, Sicherheitskennzeichen, Warnzeichen, Warnung, Warnschilder, DIN, EN, ISO, 7010, W001, ASR, A1.3, Aluminium, geprägt, Folie, selbstklebend, Kunststoff, Schilder, Klar, Blitz, Strom, Spannung, elektrischer, Betriebsraum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 4,87*
€ 7,47*
€ 5,00*
ab € 8,20*
€ 10,01*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,14*
€ 19,46*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E878556
ab € 2,73*
Ähnlich
Schilder Klar
E878557
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.