Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser 2 + 2 Symbole - 52x26 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7404/30
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7404/30
EAN/GTIN:
     4250669457684
Suchbegriffe:
Farblaserfolie
Kopierfolie
Laserdruckerfolie
Laserfolie
Maschinenkennzeichnung Laser 2

Laserkennzeichung, Laser 2, 26 x 52 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und wird von einem schwarzen Rand mit gelber Lichtkante umgeben. Mittig steht in schwarzer Schrift der Text "Laser" und darunter "2" geschrieben. Auf der linken Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor Laserstrahl DIN ISO 7010-W004" zu sehen. Auf der rechten Seite des Schildes ist in schwarz das Warnsymbol "Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN ISO 7010-W001" zu sehen.

Kennzeichnen Sie Ihre Maschinen und Anlagen mit Laserkennzeichnungen von Schilder Klar!
Mit den Maschinenkennzeichnungen von Schilder Klar können Sie Kunden oder Mitarbeiter jederzeit auf die Spezifikationen der jeweiligen Maschine oder Anlage hinweisen. Dies kann Unfälle oder unsachgemäßen Gebrauch vermeiden und trägt zur Sicherheit ihres Betriebes bei.

Material:
  • Folie selbstklebend

Weitere Informationen:
Höhe:
26.00 mm
Breite:
52.00 mm
Gewicht:
0.00043 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.