Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung W012 (Blitzpfeil) - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 50x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-7401/53
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     7401/53
EAN/GTIN:
     4250669457400
Suchbegriffe:
Spannungszeichen Blitz
Warnschild Blitzpfeil
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...

Warnschild, Warnung vor elektrischer Spannung

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Schenkellänge: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor elektrischer Spannung: W012 - ASR A1.3/DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00132 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung 5cm, spannungszeichen blitz, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung alu, Warnzeichen, Warnung, vor, elektrischer, Spannung, ASR, A1.3, ISO, 7010, Warnschild, Blitzpfeil, Hochspannung, W012, Blitz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 2,05*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,83*
€ 14,68*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
7401/64
ab € 0,90*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/81
ab € 2,72*
Ähnlich
Schilder Klar
7401/82
ab € 4,48*
Ähnlich
Schilder Klar
E867921
ab € 71,17*
Ähnlich
Schilder Klar
E867882
ab € 1,54*
Ähnlich
Schilder Klar
E867885
ab € 2,82*
Ähnlich
Schilder Klar
E867888
ab € 5,27*
Ähnlich
Schilder Klar
E867918
ab € 26,13*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040799
ab € 1,20*
Ähnlich
Schilder Klar
E867906
ab € 2,05*
Ähnlich
Schilder Klar
E867919
ab € 30,12*
Ähnlich
Schilder Klar
E6040800
ab € 1,22*
Ähnlich
Schilder Klar
E867894
ab € 3,49*
Ähnlich
Schilder Klar
E867909
ab € 3,76*
Ähnlich
Schilder Klar
E867920
ab € 44,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.