Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aushang Betriebsvorschriften für Krane - 275x450x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-734/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     734/71
EAN/GTIN:
     4250669457240
Suchbegriffe:
Aushang
Berufsgenossenschaftlicher Aushang
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
Aushang Betriebsvorschriften für Krane

Unfallverhütung: Kranschilder, 450 x 275 mm

Auf dem gelben Schild befinden sich in schwarzer Schrift die Unfallverhütungsvorschriften nach DGUV Vorschrift 52 für Krane.

Sie erhalten die aktuelle Fassung Ausgabe 2001.
Wichtiger Hinweis: Zum 01.05.2014 hat die DGUV neue Bezeichnungen für die bisherigen Vorschriften und Regeln der Berufsgenossenschaften eingeführt.
In diesem Zusammenhang wird in der Titelunterschrift des Aushangs der Hinweis BGV D6 in DGUV Vorschrift 52 umbenannt.
Der Inhalt der Verordnung, auf den der Aushang für Krane verweist, wurde nicht verändert.
Sie erhalten den Aushang in allen Ausführungen ab sofort in der aktualisierte Fassung.

Der Aushang dient zur Information der Mitarbeiter und unterstützt die Arbeitssicherheit im Betrieb und auf der Baustelle.
Der Aushang enthält die wichtigsten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln für Arbeiten mit Kranen und gibt Hinweise zum Verhalten bei Störungen und Unfällen.
Die Anbringung des Aushangs sollte in der Nähe des Netzanschlussschalters oder des üblichen Abstellplatzes des Kranes erfolgen.

Material:
  • Kunststoff
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
450.00 mm
Breite:
275.00 mm
Gewicht:
0.20419 kg
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: acryl aushang, berufsgenossenschaftlicher aushang, aushang krane, Gebäudebeschilderung, Betrieb, DGUV, Betriebsbeschilderung, Baustelle, Bau, Unfallverhütung, Aushänge, Alu, Aluminium, glatt, Prägung, Kran, Krananlagen, Kranschilder, Schwenkbereich, Baustellenschilder, Betriebsvorschriften, für, Krane
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,50*
ab € 6,16*
€ 8,73*
€ 6,40*
ab € 9,088*
€ 11,178*
€ 5,00*
ab € 11,41*
€ 14,32*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,50*
ab € 315,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
734/51
ab € 8,39*
Ähnlich
Schilder Klar
734/61
ab € 5,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.