Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Achtung! Pflichtbewusster Hund, Aluminium, 120 x 200 mm - 200x120x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-71/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     71/51
EAN/GTIN:
     4250669455697
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Vorsicht Hund
Grundstücksbeschilderung Pflichtbewusster Hund

Grundstücksbeschilderung Pflichtbewusster Hund, 120 x 200 mm

Das rechteckige Schild hat einen gelben Grund und wird von einem schwarzen Rand und einer gelben Lichtkante umgeben. Mittig ist in schwarzer Schrift der Text: „Achtung! Pflichtbewusster Hund" zu lesen.

Sichern Sie Ihr Grundstück mit praxisbewährter Grundstücksbeschilderung von Schilder Klar!
Mit diesen Grundstücksbeschilderungen können Sie Kunden, Mitarbeitern oder anderen Personen wichtige Informationen über Ihr Grundstück mitteilen. Insbesondere können sie Zutrittsverbote aussprechen. Dies kann notwendig werden wenn sich auf Ihrem Gelände besondere Gefahren befinden, oder Sie ihr Grundstück vor unerlaubtem Betreten bewahren wollen.

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
120.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.02916 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder hund, allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Grundstücksbeschilderung, Warnung, Achtung, Pflichtbewusster, Hund, Warnschild, Hundeschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.