Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer, MT-CD, Söhngen - Füllung nach DIN 13169 - 300 x 400 x 150 mm - 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6930/00
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3001155
EAN/GTIN:
     4250108800019
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer

Erste-Hilfe-Koffer, MT-CD

Eigenschaften:

  • Material: ABS-Kunststoff
  • Farbe: orange
  • Maße: Höhe 300 mm, Breite 400 mm, Tiefe 150 mm
  • inkl. Wandhalterung mit 90 °-Stopp-Arretierung
  • Füllung gem. DIN 13169
  • Sterile Verbandstoffe im Inneren mit CE-Kennzeichnung
  • 20 Jahre haltbar
  • stoß- und schlagfest, staub- und spritzwassergeschützt
Weitere Informationen:
Höhe:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
5.03200 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten industrie söhngen, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten für betriebe, Erste-Hilfe-Koffer, Verbandskasten, Söhngen, Erste-Hilfe-Verbandschrank, Verbandstoffe, DIN, 13169
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 115,29*
€ 143,40*
€ 4,95*
ab € 115,42*
€ 143,40*
Lager 904
Frei Haus
ab € 159,50*
€ 195,53*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,72*
€ 219,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,65*
€ 207,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.