Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hinweisschild, Gefahr durch Kran! Berechtigte Kranführer verständigen, Aluminium geprägt - 350x170x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-669/51
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     669/51
EAN/GTIN:
     4250669455161
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder kran
Betriebsbeschilderung Gefahr durch Kran Berechtigte

Unfallverhütung Gefahr durch Kran! Kranführer verständigen, 170 x 350 mm

Das rechteckige Schild hat einen weißen Grund und wird von einem roten Rand mit weißer Lichtkante umgeben. Auf dem Schild steht in schwarzer Schrift der Text "Gefahr durch Kran! Unbefugter Aufstiegt verboten. Berechtigte zuvor Kranführer verständigen." geschrieben.

Sichern Sie Ihren Betrieb mit praxisbewährter Betriebsbeschilderung von Schilder Klar!
Verarbeitende Betriebe können Gefahren beherbergen, die für Kunden, Gäste aber auch Mitarbeiter nicht direkt ersichtlich sind. Kennzeichnen Sie deshalb Ihren Betrieb mit den witterungsbeständigen, gut lesbaren und verständlichen Schildern und Kennzeichnungen von Klar!

Material:
  • Aluminium geprägt
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
170.00 mm
Breite:
350.00 mm
Gewicht:
0.07229 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: allgemeine hinweisschilder, schilder klar hinweisschild, Baustelle, Unfallverhütung, Kran, Krananlage, Kranschild, Baustellenschild, Unbefugte, Aufstieg, verboten, Gefahr, Kranführer, verständigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.