Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild nach DIN-Norm 25430 Symbol: DIN EN ISO 7010- W003 Warnung vor radioakiven Stoffen Text: Kernbrennstoffe - 148x210 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6405/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6405/62
EAN/GTIN:
     4250669461988
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
Warnschild EN ISO 7010 W003 Warnung...
Warnung vor radioaktiven Stoffen od...
warn-kombischilder praxisbewährt fo...

Warnschild, Kernbrennstoffe (WS 130)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 210 x 148
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
210.00 mm
Breite:
148.00 mm
Gewicht:
0.07290 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: warn-kombischilder praxisbewährt, Strahlenschutzkennzeichnung, DIN, 25430, WS130, Strahlung, Radioaktivität, Radioaktiv, Verstrahlt, Warnschild, Warnschilder, Flügelrad, Kernbrennstoffe, Kern, Uran, Brennstab
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,46*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6405/52
ab € 8,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.