Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv (WS 110) - 210x297x0.45 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6402/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     6402/52
EAN/GTIN:
     4250669461919
Suchbegriffe:
Strahlenschutzkennzeichnung

Warnschild Strahlenschutz Kontrollbereich Radioaktiv (WS 110)

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 297 x 210 mm
  • Grundfarbe: weiß/Symbolfarbe: gelb/schwarz/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.45 mm
Höhe:
297.00 mm
Breite:
210.00 mm
Gewicht:
0.07290 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: DIN, 25430, WS110, Strahlung, Verstrahlt, Radioaktivität, Warnschild, Warnschilder, Kontamination, Radioaktiv, Flügelrad, Trefoil, Kontrollbereich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
6402/62
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.