| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6317/05 Herst.-Nr.: 12100MG EAN/GTIN: 4250410110011 |
| |
|
| | |
| Fahrbahnschwelle gelb, Mittelteil Eigenschaften: - mit Reflektoren
- zum Überfahren bis max. 10 km/h
- inklusive Befestigungsmaterial
- Material: Polypropylen
- Farbe: gelb
- Maße (L x B x H): 340 x 250 x 50mm
- Gewicht: 1,4kg
Weitere Informationen: | | Stärke: | 50.00 mm | Höhe: | 50.00 mm | Breite: | 250.00 mm | Gewicht: | 1.70000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 20,02* | € 27,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,05* | € 27,19* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,41* | € 27,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 20,7995* | € 28,2595* | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,11* | € 35,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|