Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandskoffer, Hepp, Füllung gem. DIN 13157 - 260x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6062/00
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007418461368
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten

Sanitätsverbandkoffer aus hochwertigem ABS-Kunststoffmaterial in Orange.

Eigenschaften:

  • Höhe: 170 mm x Breite: 260 mm x Tiefe: 110 mm
  • mit integriertem Griff
  • staubdicht
  • mit Wandhalterung
  • Inneneinteilung verstellbar
  • transparente Abdeckplatten

Inhalt nach DIN 13157

  • Fingerkuppenverband: 6 Stück
  • Fingerverband: 6 Stück
  • Strips 19 x 72 mm: 6 Stück
  • Strips 25 x 72 mm: 12 Stück
  • Wundverbände 100 x 60 mm: 12 Stück
  • Feuchttücher: 4 Stück
  • Gesichtsmasken: 2 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
170.00 mm
Breite:
260.00 mm
Gewicht:
5.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange din 13157, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, Hepp-Sanitätsverbandkoffer, Verbandmaterial, Este, Hilfe, Koffer, DIN, 13157
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,23*
€ 87,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.