Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kfz - Verbandskasten, Hepp, Inhalt gem. DIN 13164-2022 - 260x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6057/00
Hersteller:
     Hepp
Herst.-Nr.:
     12361
EAN/GTIN:
     4007418122405
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten

Eigenschaften:

  • Material: ABS-Kunststoff
  • Maße: 170 x 260 x 82 mm (H x B x T)
  • Gewicht: ca. 0,75 kg
  • Grundfarbe: schwarz, Aufdruckfarbe: silber
  • Inhalt gem. DIN 13164-2022
Weitere Informationen:
Höhe:
170.00 mm
Breite:
260.00 mm
Gewicht:
0.75000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbandskästen, kfz-verbandkasten din 13164 schwarz, kfz-verbandkasten din 13164, verbandkasten kfz, Hepp, Kfz, -, Verbandskasten, Auto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.