Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecuBox für Schutzhelme - 236x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6042/10
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002321431002
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsbox Gehörschutz
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gebotsschilder Praxisbewährt

Der ideale Aufbewahrungsbehälter für Arbeitsschutz-Ausrüstungen am Arbeitsplatz:

Behälter zur sicheren Aufbewahrung von Schutzhelmen:

  • staubdicht und stoßsicher
  • spritzwasserdicht
  • funktionelles Design
  • einfache Anbringung durch Anschrauben oder Ankleben
  • Größe: 315 x 236 x 200 mm (H x B x T)
  • inkl. Gebotszeichen M014 "Kopfschutz benutzen"
Weitere Informationen:
Höhe:
315.00 mm
Breite:
236.00 mm
Gewicht:
1.10000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 43,95*
€ 57,99*
€ 8,00*
ab € 44,41*
€ 58,59*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 47,26*
€ 62,30*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,28*
€ 84,80*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,30*
€ 74,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,44*
€ 71,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 47,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEBRA
4300200
ab € 49,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.