Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für Augendusche, Cederroth - 90x270 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-6020/61
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     7200
EAN/GTIN:
     7310617200018
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation

Eigenschaften:

  • Maße: 270 x 90 x 70 mm (H x B x T)
  • inkl. langnachleuchtender Anleitung
  • passend für Augenduschen von Cederroth mit 500 ml
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Höhe:
270.00 mm
Breite:
90.00 mm
Gewicht:
0.18000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,02*
1 Tag
90
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 8,62*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 6,26*
€ 8,69*
1 Tag
55
10
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 8,82*
Lager 904
1
€ 4,90*
ab € 12,73*
€ 16,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Söhngen
KR03033
ab € 8,24*
Zubehör
Plum
49002
ab € 48,58*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.