| |
|
| Artikel-Nr.: 904-6003/00 Herst.-Nr.: F55002 EAN/GTIN: 4013852216860 |
| |
|
| | |
| Universal-Schilderhalter mit Spannband, Simplex Eigenschaften: - Material: Edelstahl 1.4016 & Kunststoff
- korrosionsfrei
- Montageart: horizontal oder vertikal
- für Schilder 50 x 100 mm
- inkl. Spannband bis 2" - geeignet für Rohrdurchmesser 14 - 60 mm
- mit Abdeckung aus Kusntstoff
- werkzeuglose Montage
Weitere Informationen: | | Höhe: | 50.00 mm | Breite: | 100.00 mm | Gewicht: | 0.09400 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Schildträger, Spannband, flamco schilderhalter, spannband, Schnellverschluss, Rohrleitungskennzeichen, Rohr, Kennzeichnung, Schilderhalterung, Schnellverschlussband, Simplex, Rohrkennzeichnung, Schilderträger |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,51* | € 8,47* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,08* | € 8,66* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,38* | € 9,08* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 10,71* | € 15,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|