Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkverbotsschild, Ladezone bitte freihalten, 400x300mm, Alu geprägt - 300x400x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-598/52
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     598/52
EAN/GTIN:
     4250669453518
Suchbegriffe:
Parkplatz
Parkschild
Stellplatz
Stellplatzschild

Parkverbotsschild, Ladezone bitte freihalten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Maße: 400 x 300 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Höhe:
400.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.19440 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 9,99*
€ 14,49*
€ 5,00*
ab € 13,72*
€ 19,46*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 27,18*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.