| |
|
| Artikel-Nr.: 904-565/63 Herst.-Nr.: 565/63 EAN/GTIN: 4250669451682 |
| |
|
| | |
| Verpackungskennzeichnung Gefahrenklasse 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände Verpackungskennzeichnung 9 - Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände, Seitenlänge 300 mm Das rautenförmige Schild besitzt eine schwarze Umrandung und einen weißen Grund, sowie eine weiße Lichtkante. In der oberen Hälfte ist eine senkrecht weiß-/ schwarze gestreifte Fläche zu sehen. Die untere Hälfte hat einen weißen Grund, sowie in der Spitze der Raute eine schwarze 9. Material: Allgemeiner Hinweis: Gefährliche Güter sind so zu kennzeichnen, dass sie als solche erkannt werden. Diese Kennzeichnung erfolgt bei Versandstücken mit Gefahrzetteln und UN Nummer. Die Gefahrzettel können zusätzlich eine Aufschrift in Zahlen (oder Buchstaben) tragen, die auf die Gefahrklasse (oder bei Explosivstoffen auf die sogenannten Verträglichkeitsgruppen) hinweisen. Häufig müssen Versandstücke aufgrund anderer Rechtsvorschriften zusätzlich gekennzeichnet sein, z.B. mit Hinweisen auf die besondere Gefahr des Gutes, gegebenenfalls auch mit Gefahrensymbolen nach der Gefahrstoffverordnung. Gerne beantworten wir hierzu Ihre Fragen unter 0202/27722-0. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300.00 mm | Breite: | 300.00 mm | Gewicht: | 0.02610 kg | Material: | Folie selbstklebend | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutzettel, Gefahrguttafel, Gefahrguttransport, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrengut, Verschiedene, gefährliche, Stoffe, und, Gegenstände, Klasse, 9 |
| | |
| |