Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten, Ø 400mm, Alu geprägt - angelehnt an StVO - 400x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-520/00
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     520/00
EAN/GTIN:
     4250669478146
Suchbegriffe:
Baustellen-Kennzeichnung
Baustellen-Schilder
Baustellenkennzeichnung
Baustellenschilder

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Durchmesser: 400 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz/Randfarbe: rot
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • witterungsbeständig: ja
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.20347 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder Praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt alu, verbotsschilder praxisbewährt, verbotsschilder praxisbewährt betreten, Baustellenschild, Hinweisschild, Betreten, der, Baustelle, verboten, Verbotsschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.