| |
|
| Artikel-Nr.: 904-5062/50 Herst.-Nr.: 197.15.928 EAN/GTIN: 4055381200514 |
| |
|
| | |
| Der professionelle Anfahrschutz ist vorgeschrieben für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderfahrzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind. Zusätzlich sichern Sie damit zuverlässig: - Maschinen
- Lagerplätze
- Gebäudeecken
- Maschinengitter
- Trennwandsysteme
- Stützen im Eck- und Durchfahrtsbereichen
Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinien BGR 234 und DIN 4844 Material: Stahl, Farbe gelb, kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen Ausführung: - Winkel, 400 mm, 5 mm stark Weitere Informationen: | | Höhe: | 400.00 mm | Gewicht: | 8.00000 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,94* | € 48,33* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,70* | € 51,72* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 45,55* | € 61,75* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,02* | € 63,91* | | | | Lager 904 | | | | | | € 4,90* | ab € 54,56* | € 71,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|