Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Typ R - 1000x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5060/80
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     422.17.049
EAN/GTIN:
     4055381172194
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutzprofil
Rohrschutz
Rohrschutzprofil

Warn- und Schutzprofil, Rohrschutz, Typ R

Eigenschaften:

  • Material: Polyurethanschaum
  • Länge: 1000 mm
  • Breite: 100 mm
  • Stärke: 20 mm
  • Radius: 50 mm
  • Farbe: schwarz/gelb
  • Montage: verkleben (selbstklebend)
  • Gewicht: 2 kg
  • Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C
  • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
  • Beständig gegen UV-Strahlung und Lösungsmittel
  • Frei von Silikonen
  • Zuschnitt mittels Messer möglich - keine offenporigen Schnittkanten
  • Für Rohre Ø 60 - 70 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
60.00 mm
Breite:
1000.00 mm
Gewicht:
2.00000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Wandschutzprofil, Warnprofil, rohrschutzprofil seton, rohrschutz, eckschutzprofil gelb -schwarz, Schutzprofile, Eckenschutz, Kantenschutz, Prallschutz, Rohr
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,27*
€ 49,11*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 42,59*
€ 55,75*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 42,79*
€ 56,30*
€ 5,00*
ab € 49,33*
€ 63,16*
14 Tage
13
Frei Haus
ab € 52,77*
€ 67,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,06*
€ 64,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
173065
ab € 14,45*
Zubehör
k.A.
173064
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.