Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgewinkelter Erdspieß - 350x3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5043/52
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdspieß Pfosten
Pfostenerdspieß
erdspieß pfosten
Höhe: ca. 300mm und abgewinkelter Teil ca. 50mm.

Eigenschaften:
  • Zur besseren Lesbarkeit des Schildes ist dieser Erdspieß oben abgeschrägt
  • Geeignet für eine Schildgröße bis DIN A4
  • Material: feuerverzinkter Stahl


Nutzen Sie den abgewinkelten Erdspieß um beispielsweise in einem Park, einem Wald oder einem anderen Grundstück ein Schild Ihrer Wahl aufzustellen. Durch die Spitze am unteren Ende des Erdspießes ist dieser leicht in lockerem Erdreich zu platzieren. Eine Feinjustierung ist jederzeit noch möglich. Bei dem Schild empfehlen wir als Grundmaterial ein 2mm starkes Aluminiumschild. Alternativ ist auch ein Aluminium geprägtes Schild zu verwenden. Dazu sollte man jedoch zwingend eine passende Verstärkerplatte bestellen, damit die Stabilität gegeben ist. Zur Befestigung kann wird Schild mit dem Erdspieß verschraubt. Die Schrauben sind separat zu bestllen.
Weitere Informationen:
Stärke:
3.00 mm
Höhe:
350.00 mm
Gewicht:
1.20000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Erdspieß, Parken, Bodenplatte, Abgewinkelt, Winkel, Abschrägung, abgeschrägt, Schraubensatz, feuerverzinkter, Stahl, Hund, Hundewiese, Park, Parkanlage, Hinweisschilder, Erdspiess, Erdspieße, einschlagen, Pfosten, Rohrpfosten, Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.