Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Parkplatzsperre - 800x900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-5002/25
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470_60
EAN/GTIN:
     4250384711399
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
bodenhülsen schake
bodenhülsen
Bodenhülse für Parpklatzsperren Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Höhe:
900.00 mm
Breite:
800.00 mm
Gewicht:
2.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Parkplatz, Sperrbügel, Leitzylinder, Umklappbare, Absperrpfosten, bodenhülse
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 17,50*
€ 19,47*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,52*
€ 19,50*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 20,10*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 17,77*
€ 20,46*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 34,18*
€ 39,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,26*
€ 44,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 117,55*
Zubehör
Schake
ab € 52,26*
Zubehör
Schake
460
ab € 25,92*
Zubehör
Schake
476
ab € 37,84*
Zubehör
Schake
ab € 103,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.