Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsetiketten, Umverpackung - 74x105 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-495/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     495/61
EAN/GTIN:
     4250669447708
Suchbegriffe:
Paket-Aufkleber
Paketaufkleber
Paketschein
Packstückorientierung Umverpackung

Verpackungsetiketten, Umverpackung

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 105 x 74 mm
  • Grundfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: abgerundet
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf Verpackungen
Weitere Informationen:
Höhe:
105.00 mm
Breite:
74.00 mm
Gewicht:
0.00056 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Verpackungsetikett Umverpackung, Verpackungskennzeichen Umverpackung, Posthinweisetikett, Warn-Klebe-Etikett, Warnetikett, Warnetikettenrolle, paketaufkleber weiß, packstückorientierung umverpackung, Verpackungskennzeichnung, Transportkennzeichnung, Versandkennzeichnung, Gefahrgutaufkleber, Gefahrgutkennzeichnung, Umverpackung, Warnaufkleber, Etikett, Verpackungsmittel, Palettenaufkleber, Verpackungsetiketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
495/91
ab € 74,70*
Ähnlich
Schilder Klar
6495/91
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.