Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WC-Schild, Piktogramm Damen, 40 x 160 mm - 160x40x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-45087/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     45087/72
EAN/GTIN:
     4250669442758
Suchbegriffe:
Hinweisschild Damen
Piktogramm Damen
Piktogramm Damentoilette
Piktogramm Frauen

Türschild, Piktogramm Damen

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff selbstklebend
  • Maße: 40 x 160 mm
  • Grundfarbe: grau
  • Symbolfarbe: blau
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
40.00 mm
Breite:
160.00 mm
Gewicht:
0.00704 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild Damen, Symbolschild Damentoilette, Symbolschild Frauen, piktogramm damen kunststoff, hinweisschild damen, Toilette, Damen, Türschild, Piktogramm, WC-Schild, WC-Piktogramm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.