Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstklebender Inforahmen, DURAFRAME®, DIN A4 - Pack = 2 Stk. - 297x210 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-4275/01
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487223
EAN/GTIN:
     4005546404882
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen

Selbstklebender Inforahmen, DURAFRAME® A4

Eigenschaften:

  • Maße: 323 x 236 mm
  • Rahmenfarben: silber
  • Format: für Einleger bis DIN A4
  • Für Innen- und geschützte Außenbereiche
  • Für bis zu 2 Einleger
  • Doppelseitig einsetzbar (speziell für Glastüren)
  • Haftung auf allen glatten Oberflächen
  • Reflexionsarme Folie
  • Packung = 2 Stück
Weitere Informationen:
Höhe:
210.00 mm
Breite:
297.00 mm
Gewicht:
0.19000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,49*
ab € 11,38*
€ 16,24*
pro Satz
€ 6,78*
ab € 11,43*
€ 16,25*
11 Tage
3
pro Satz
€ 5,87*
ab € 11,55*
€ 16,52*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 12,74*
€ 19,07*
Lager 904
pro Satz
€ 4,90*
ab € 20,54*
€ 27,98*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 27,98*
€ 33,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,77*
€ 33,05
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 26,66*
€ 31,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 25,64*
€ 30,51
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 24,58*
€ 29,25
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 20,54*
€ 24,44
pro Satz
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,26*
Ähnlich
Durable
489907
ab € 6,91*
Ähnlich
Durable
489903
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489901
ab € 6,90*
Ähnlich
Durable
489923
ab € 6,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.