Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium - 326x239 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-42524/00
Hersteller:
     Display&Design
Herst.-Nr.:
     KRA401005
EAN/GTIN:
     4399901175211
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium

  • für Plakate im DIN A4 Format
  • Hochwertige Aluminiumprofile - silberfarben eloxiert
  • Bruchfeste und UV-stabilisierte Antireflexfolie zum Schutz der Plakate
  • Sekundenschneller Motivwechsel durch einfache Klappmechanik
  • Hervorragende Verarbeitungsqualität „Made in Germany"
Weitere Informationen:
Höhe:
239.00 mm
Breite:
326.00 mm
Gewicht:
0.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, EasyClip, Alu-Klapprahmen, Plakathalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,17*
€ 43,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Display&Design
KRA301005
ab € 29,17*
Ähnlich
Display&Design
KRA201011
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.