Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium - 623x449 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-42522/00
Hersteller:
     Display&Design
Herst.-Nr.:
     KRA201011
EAN/GTIN:
     4399901171527
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Klapprahmen, EasyClip, aus Aluminium

  • für Plakate im DIN A2 Format
  • Hochwertige Aluminiumprofile - silberfarben eloxiert
  • Bruchfeste und UV-stabilisierte Antireflexfolie zum Schutz der Plakate
  • Sekundenschneller Motivwechsel durch einfache Klappmechanik
  • Hervorragende Verarbeitungsqualität „Made in Germany"
Weitere Informationen:
Höhe:
449.00 mm
Breite:
623.00 mm
Gewicht:
1.20000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a2, klapprahmen, EasyClip, Alu-Klapprahmen, Plakathalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,44*
€ 65,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Display&Design
KRA401005
ab € 23,29*
Ähnlich
Display&Design
KRA301005
ab € 29,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.