Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnung vor UV-Strahlung - 200 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3222/62
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3222/62
EAN/GTIN:
     4250669437624
Suchbegriffe:
Warnschilder Praxisbewährt
warnschilder praxisbewährt

Warnschild, Warnung vor UV-Strahlung - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Schenkellänge: 200 mm
  • Grundfarbe: gelb/Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.00603 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, vor, einer, Gefahrenstelle, Warnschilder, DIN, 4844, BGV, A8, UV, Strahlung, Strahlen, Licht, Sonnenbank, Ultraviolet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3222/61
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.