Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignale, fluoreszierend, Baustelle - 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-31960/03
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     021611-1
EAN/GTIN:
     4038335000682
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal 700 mm
faltsignal

Faltsignale, fluoreszierend Baustelle

Faltsignal Baustelle, Seitenlänge 700 mm

Das fluoreszierende Faltsignal ist dreiseitig mit dem Verkehrszeichen Baustelle bedruckt. Das Verkehrszeichen besteht aus einem roten Dreieck in dessen Mitte ein Männchen eine Schaufel in einen Sandberg steckt.

Ideale, standfeste Zusatzabsicherung für kurzzeitige Baustellen, Gefahrenstellen, Vermessungsarbeiten usw.

  • Das Gestell öffnet sich selbsttätig durch einen Federmechanismus.
  • Zusammengefaltet werden die Signale in einem robusten Futteral verstaut.
  • Tagesleuchtend, auf stabilen Dreibeingestell

Material:

  • kunststoffbeschichtetes Fasergewebe
Weitere Informationen:
Breite:
700.00 mm
Gewicht:
4.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: fluoreszierend, baustellenabsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garant-Mockenhaupt
021611
ab € 221,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.