Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltsignale, fluoreszierend, Gasleitungen - 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-31960/02
Hersteller:
     Garant-Mockenhaupt
Herst.-Nr.:
     321625-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltsignal
Warnpyramide
faltsignal arbeiten an gasleitungen...
faltsignal arbeiten an gasleitungen

Faltsignale, fluoreszierend Arbeiten an Gasleitungen

Faltsignal Arbeiten an Gasleitungen, Seitenlänge 700 mm

Das fluoreszierende Faltsignal ist dreiseitig mit dem Verbotszeichen Rauchverbot bedruckt. Das Verbotszeichen besteht aus einem roten Kreis der eine brennende Zigarette umgibt. Ein diagonal verlaufender roter Balken verdeckt die Zigarette um das Verbot deutlich zu machen. Unterhalb des Verbotszeichens steht in schwarzer Schrift "Arbeiten an Gasleitungen" geschrieben.

Ideale, standfeste Zusatzabsicherung für kurzzeitige Baustellen, Gefahrenstellen, Vermessungsarbeiten usw.

  • Das Gestell öffnet sich selbsttätig durch einen Federmechanismus.
  • Zusammengefaltet werden die Signale in einem robusten Futteral verstaut.
  • Tagesleuchtend, auf stabilen Dreibeingestell

Material:

  • kunststoffbeschichtetes Fasergewebe
Weitere Informationen:
Breite:
700.00 mm
Gewicht:
4.50000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: faltsignal, fluoreszierend, baustellenabsicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,58*
€ 237,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,84*
€ 224,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,91*
€ 215,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,29*
€ 189,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.