Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Warnung vor automatischem Anlauf W018 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 400x0.6 mm Aluminium geprägt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3130/54
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3130/54
EAN/GTIN:
     4250669432049
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W018 Warnung...
Warnung vor automatischem Anlauf W0...
warnschild en iso 7010 w018 warnung...

Warnschild, Warnung vor automatischem Anlauf W018

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium geprägt
  • Schenkellänge: 400 mm
  • Grundfarbe: gelb / Symbolfarbe: schwarz
  • Lochung: 3-fach
  • Ecken: abgerundet
  • zur Anbringung im Innen- und Außenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Warnung vor automatischem Anlauf W018 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)
Weitere Informationen:
Stärke:
0.60 mm
Breite:
400.00 mm
Gewicht:
0.20347 kg
Material:
Aluminium geprägt
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Warnzeichen, Warnung, for, automatischem, Anlauf, ASR, A1.3, ISO, 7010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3130/61
ab € 1,12*
Ähnlich
Schilder Klar
3130/62
ab € 2,61*
Ähnlich
Schilder Klar
3130/72
ab € 2,43*
Ähnlich
Schilder Klar
3130/66
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.