Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild, Anstoßkappe tragen - praxisbewährt - 200x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3089/72
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3089/72
EAN/GTIN:
     4250669429995
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewährt anstoß...
gebotsschilder praxisbewährt

Gebotsschild, Anstoßkappe tragen - praxisbewährt

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Durchmesser: 200 mm
  • Grundfarbe: blau/Symbolfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.05181 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Gebotsschild, Gebotszeichen, Gebotskennzeichen, Gebot, Anstoßkappe, Kappe, Stoßen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.