Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 150x150x1.5 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2949/71
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2949/71
EAN/GTIN:
     4250669422750
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 150 x 150 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Randfarbe: weiß
  • Lochung: 4-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Wandmontage geeignet
  • Symbol: Notruftelefon: E004 - ASR/ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.50 mm
Höhe:
150.00 mm
Breite:
150.00 mm
Gewicht:
0.03713 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Notruftelefon, Fluchtweg, Schild, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2949/61
ab € 1,42*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/86
ab € 3,20*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/81
ab € 4,84*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/91
ab € 3,83*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/62
ab € 1,68*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/87
ab € 4,38*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/82
ab € 5,54*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/72
ab € 1,85*
Ähnlich
Schilder Klar
2949/92
ab € 5,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.