Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Symbol Erste Hilfe und Text: Ersthelfer Durchmesser: 40mm - 40 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2946/60
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2946/60
EAN/GTIN:
     4250669478276
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid

Aufkleber Ø 40 mm - Ersthelfer

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Durchmesser: 40 mm
  • Grundfarbe: grün/Symbolfarbe: weiß/Schriftfarbe: schwarz
  • Lochung: ungelocht
  • witterungsbeständig: bedingt
  • zur Anbringung auf glatten Oberflächen geeignet)
  • auf Bogen à 10 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
40.00 mm
Gewicht:
0.00030 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Symbolschilder Erste Hilfe, Symbolschilder First Aid, piktogramm erste hilfe, Ersthelfer, Erste, Hilfe, Rettungsweg, Rettungszeichen, Rettungsschild, DIN, EN, ISO, 7010, Hinweisschilder, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 7,81*
€ 9,29
pro Bogen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.