Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 Fahnenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 200x200x1 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2938/42
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     2938/42
EAN/GTIN:
     4250669422408
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Notruftelefon E004 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E004 No...
alle erste hilfe kennzeichnung

Rettungszeichen, Notruftelefon E004 Fahnenschild - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 200 x 200 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: 2-fach gelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • zur Anbringung im Innenbereich
  • zur Wandmontage geeignet
  • Norm: DIN EN ISO 7010
Weitere Informationen:
Stärke:
1.00 mm
Höhe:
200.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.12348 kg
Material:
Kunststoff
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: ISO, 7010, Fahnenschild, Notruftelefon, Nasenschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2938/71
ab € 7,92*
Ähnlich
Schilder Klar
2938/72
ab € 11,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.