Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Verbot der Einfahrt, Zeichen 267 - 420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2670020
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     267-420-I-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2 (Vorschriftzeichen)
267 (Vorschriftzeichen)
Vorschriftzeichen Verbot der Einfah...
2 (vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, Verbot der Einfahrt

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium
  • Durchmesser: 420 mm
  • Grundfarbe: rot/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 267 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.74776 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: 267, VZ267, Verkehrsschild, Straßenschild, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Typ, I, 1, Vorschriftszeichen, Verbot, der, Einfahrt, Einbahnstraße, RA1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 28,46*
€ 32,22*
Frei Haus
ab € 73,92*
€ 86,12*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
2670030
ab € 18,22*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-600-II-2
ab € 49,20*
Ähnlich
k.A.
267-600-I-2
ab € 32,46*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
267-600-II-2
ab € 40,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.