Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrszeichen - Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus, Zeichen 209-30 - 420x2 mm Aluminium 2 mm, RA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-2093020
Hersteller:
     ADCO Schilderfabrik
Herst.-Nr.:
     209.30-420-I-2
EAN/GTIN:
     4251783602196
Suchbegriffe:
15(Vorschriftzeichen)
209 (Vorschriftzeichen)
211 (Vorschriftzeichen)
214 (Vorschriftzeichen)

Verkehrszeichen, vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus

Eigenschaften:

  • Material: Aluminium glatt
  • Durchmesser: 420 mm
  • Grundfarbe: weiß/blau
  • Lochung: ungelocht
  • Witterungsbeständig: ja
  • Zur Wand- und Pfostenmontage geeignet
  • Reflexionsklasse: RA1 gem. DIN 67520
  • Symbol: Zeichen 211-20, 222-20 - StVO
Weitere Informationen:
Stärke:
2.00 mm
Breite:
420.00 mm
Gewicht:
0.74776 kg
Material:
Aluminium 2 mm, RA1
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Fahrtrichtung, 222 (Vorschriftzeichen), Vorschriftzeichen Vorgeschriebene Vorbeifahrt, vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung 42 cm, 222 (vorschriftzeichen), vorschriftzeichen vorgeschriebene fahrtrichtung geradeaus, Verkehrszeichen, 209-30, VZ209-30, Verkehrsschild, Verkehrsschilder, Straßenschild, Straßenschilder, StVO, Straßenverkehrsordnung, Verkehrseinrichtungen, Straßensicherheit, reflektierend, Flachverkehrszeichen, Vorschriftszeichen, Fahrrichtung, Richtung, geradeaus, RA1, RA2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
ab € 33,61*
Ähnlich
ADCO Schilderfabrik
ab € 41,09*
Ähnlich
k.A.
4251783602202
ab € 30,6955*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.