Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild, Frei/Belegt, MADRID Silver Line, 50,5 x 150,5 mm - 151x51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-201080/30
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     2550
EAN/GTIN:
     4060081700981
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Beschilderungssystem MADRID Silver Line
MADRID Silver Line Türschild frei/belegt
Maße: 50,5 x 150,5mm

Dezent und speziell - Besonders geeignet für individuelle Wünsche. Das Schildersystem MADRID besticht durch sein edles Design mit individuellen Lösungen. Durch den besonders filigranen Aluminiumrahmen bietet dieses System ein ästhetisches und dezentes Erscheinungsbild.

Eigenschaften:
  • Aufdruckfarben: grün ("frei" in weißer Schrift) und rot ("belegt" in weißer Schrift)
  • ohne Bohrungen, selbstklebend mit weißem Schaumband ausgerüstet
  • inkl. Wechselschieber silber mit Silikon-Nippel

Beschilderungen von Räumen und Türen informieren auf den ersten Blick und entscheiden oft über den ersten Eindruck den ein Besucher, Kunde oder Lieferant haben wird. Wir halten Informationssysteme aller Art in großer Auswahl bereit. Das Beschilderungssystem Madrid kann als Wegweiser, Raumbeschriftung, Rettungswegkennzeichnung und für jeden individuellen Einsatzzweck genutzt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
50.50 mm
Breite:
150.50 mm
Gewicht:
0.09700 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, moedel raumschilder, raumbeschilderung, Beschilderungssystem, MADRID, Silver, Line, Beschilderung, Schild, Schilder, Informationssystem, Informationssysteme, Türschild, Türschildsysteme, Wegweiser, Fahnenschild, Deckenhänger, frei/belegt, Schildersystem, System, besetzt, Schieber, Anzeige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
580
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 20,68*
Lager 904
€ 4,90*
ab € 19,59*
€ 27,05*
€ 8,00*
ab € 25,63*
€ 39,19*
1 Tag
unbekannt
€ 6,00*
ab € 34,95*
€ 47,55*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.