Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) - 300x150 mm Folie selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-1597/61
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     1597/61
EAN/GTIN:
     4250669466037
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungs-Zusatzschild Notausgang
Rettungszeichen EN ISO 7010 Notausg...
alle fluchtwegschilder 300x150 foli...

Rettungszeichen, Notausgang, abwärts gehen - ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Eigenschaften:

  • Material: Folie
  • Maße: 150 x 300 mm
  • Farben: grün/weiß
  • Lochung: ungelocht
  • Ecken: spitzeckig
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Zur Anbringung auf glatten Oberflächen
  • Norm: DIN EN ISO 7010
  • Laufrichtung: abwärts gehen (Etagenwechsel) gem. DIN ISO 16069
Weitere Informationen:
Höhe:
150.00 mm
Breite:
300.00 mm
Gewicht:
0.01305 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: rettungs-zusatzschild notausgang, alle fluchtwegschilder notausgang, ISO, 7010, Notausgang, Fluchtwegschild, Rettungszeichen, ASR, A1.3, Notausgangsschild, Rettungsweg, Rettungswegschild, Fluchtwegbeschilderung, nachleuchtend, langnachleuchtend, DIN, 16069, abwärts, gehen, Etagenwechsel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 904
€ 4,90*
ab € 2,40*
€ 3,73*
€ 5,00*
ab € 3,73*
€ 4,83*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 16,15*
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
E1976823
ab € 8,88*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976824
ab € 13,11*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976818
ab € 7,28*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976819
ab € 11,26*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976821
ab € 7,95*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976822
ab € 11,69*
Ähnlich
Schilder Klar
E1976820
ab € 2,83*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/41
ab € 10,19*
Ähnlich
Schilder Klar
101597/00
ab € 51,61*
Ähnlich
Schilder Klar
1597/93
ab € 15,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.